Cincel plano nervado, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 740100 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca Funcionamiento manual
Superficie Cromado/a
Anchura filo 35 mm
Longitud total 300 mm
Material Acero sin especificar
Modelo cabezal de percusión templado
Denominación del fabricante Rippen-Flachmeißel
Color plateado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma cabeza de impacto plano
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 740100 300
EAN / GTIN 4018754040315
Número del fabricante 70010012
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Mango perfilado en forma de doble T, resistente, templado uniformemente en toda su sección y longitud. Posibilidad de reafilado sin templado posterior.

Ventaja:

El cincel no se bloquea por acuñamiento al mecanizar hormigón, porque los fragmentos de hormigón desprendidos pueden evacuarse a través de las ranuras del cincel.

Material:

Acero tenaz especial para cinceles, superficie cromada.