Náhradní nožová hlava komplet se šrouby, Celková délka: 840mm

Artiklové číslo: 738010 840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Max. width 40 mm
Max. thickness 4 mm
Druh produktu Frézovací hlava
Materiál hochlegierter Stahl
Vhodné pro Flachstahl bis 20 HRC
Celková délka 840 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Číslo výrobce 87480133
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Použití:

Stříhání plochých prutů u mřížových roštů, velikost ok od 30×30 mm.

Materiál:

Nože z vysokolegované zápustkově kované oceli, zušlechtěné a s induktivně kalenými břity.

Vhodné pro:

Oddělovač mřížových roštů č. 738000.