Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais 840 mm

Prekės Nr.: 738010 840
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

plokščiajam plienuo iki 20 HRC 40×4 mm
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Gamintojo numeris 87480133

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtos kirpti plokščias plienines groteles, kurių akučių plotis nuo 30×30 mm.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš aukštos kokybės legiruotojo plieno, kaldinti štampuojant, pagerintos kokybės, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

Tinka:

Armatūros replės Nr. 738000.