Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s vybráním na břitech, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 731752 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Pro měkký ocelový drát do ⌀ 5,3 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do ⌀ 4,4 mm
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3 mm
Břit kalené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Povrch černě atramentované
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Číslo výrobce 71 31 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve střihu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity induktivně kalené (cca 64 HRC).
Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem, břity s vybráním.

Použití:

Pro dráty do pevnosti v tahu 2 000 N/mm2.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.