Nůžky na kabely s 2složkovými rukojeťmi izolované dle VDE, Celková délka: 165mm

Artiklové číslo: 730350 165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
669 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu 50 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 15 mm
Celková délka 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Ovládání mechanické, jednoruční
Materiál Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Povrch chromované
Ochrana proti úrazům ano
S otevírací pružinou ne
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Číslo výrobce 95 16 165
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti s izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Rukojeti s vícesložkovými potahy.
Hlava se srpovitými břity. Nůžky chromované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.