• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nůžky na kabely typ D15 s pružinou pro rozevření nůžek a s funkcí odizolování 170

Artiklové číslo: 730050 170
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ kabelů 12 mm
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do 35 mm2
Pro jednotlivé vodiče měď/hliník 16 mm2
Celková délka 170 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Povrch černěné
Hmotnost 230 g
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 730050 170
EAN / GTIN 2050001756053
Číslo výrobce 700 116 3 HO

Popis

Provedení:

  • Nůžky na kabely se speciální geometrií ostří pro snadný a čistý řez, volitelně s pružinou pro rozevření nůžek.
  • splňuje také normu pro letectví AS6173/3.
  • Pro stříhání cínových, niklových a měděných vodičů se stříbrným povrstvením podle AS22759 a hliníkových kabelů.
  • Výrobek není vhodný pro ocelový drát, ocelové lano a měděné vodiče tažené na tvrdo.
  • Ergonomické ovládání jednou rukou.
  • Nedochází ke zmáčknutí a deformaci kabelu.

Popis:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1