Kruhový odplášťovač na koaxiální kabely, TiN, Pro typ koaxiálních kabelů: RG58/59

Artiklové číslo: 729806 RG58/59
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ koaxiálních kabelů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Top Coax Plus
Povlak TiN
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Číslo výrobce 30110
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Oba odizolovací stupně na 1 straně.
Navíc se zabudovaným nástrčným klíčem SW 11 mm z vysoce pevného plastu zesíleného skelným vláknem pro utahování konektorů F (HEX 11).

Použití:

Nástroje k odstraňování vnější izolace kabelů, pleteniny a pěnové PE izolace koaxiálních kabelů.
Jednoduché a rychlé odizolování všech běžných koaxiálních kabelů, např. RG 58, RG 59, anténních kabelů pro TV  ⌀ 4,8 – 7,5 mm a kruhových PVC kabelů 3×0,75 mm2. Nůž povlakovaný TiN.