• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de engarce 6NIS

Número de artículo: 729715 6NIS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress HTN 21
Longitud total 200 mm
Denominación de tipo del fabricante HTN21
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729715 6NIS
EAN / GTIN 4008190152734
Número del fabricante 9014610000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Perfil de precisión, transmisión alta.