MILES Nízká bezpečnostní obuv ESD S3, vel. 44

Artiklové číslo: 729451-44
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada MILES
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hovězí kůže; Kůže Nubuk
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729451-44
EAN / GTIN 4030839209868
Číslo výrobce 729451-44
L-číslo L00790 4860
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní nubuková kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými výřezy kompatibilní s ESD
  • Ocelová mezipodešev
  • PODRÁŽKA TPU/PU WELLMAXX
  • Ochrana špičky odolná proti oděru
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, TVAR A.
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MILES" Zobrazit všechny