Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 6mm2

Artiklové číslo: 729420 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
823 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 205 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729420 6
EAN / GTIN 4045197166630
Číslo výrobce 729420 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Cenově příznivá verze. Zavádění dutinek ze strany.