Puristuspihdit liitinholkeille 6 mm2

Tuote nro.: 729420 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 205 mm
johdinpoikkipinnoille 0,5 mm2 - 6 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729420 6
EAN / GTIN 4045197166630

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Hinnaltaan edullinen malli. Holkin sisäänvienti sivusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat