{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Hmotnost celkem | 270 g | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | Multifunktions-Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert | |
| Typ kleští | Silové stranové štípací kleště | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 25 stupně | |
| Vhodné pro | Kabelové koncovky; Pianový drát | |
| Průměr max., Pianový drát | 2 mm | |
| Průřez max., Kabelové koncovky | 2,5 mm2 | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 1,5 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 2,5 mm2 | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728790 180 | |
| EAN / GTIN | 4007582006488 | |
| Číslo výrobce | S021-1850/40RV-11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Orbis Will GmbH + Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 Ahaus, Deutschland, http://www.orbiswill.de |