Pince coupante diagonale multifonction, à forte démultiplication isolée suivant VDE 180 mm

Réf.: 728790 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: corde à piano ⌀ 2 mm
Tête courbée 25 degré
Dénudage pour ⌀ conducteur 1,5 mm; 2,5 mm
Pour embouts de câble 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface pince non revêtue
Poids 270 g
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728790 180
EAN / GTIN 4007582006488
Réf. fabricant S021-1850/40RV-11

Description

Exécution:

Taillants de précision, trempés par induction (env. 64 HRC) pour cordes à piano. Couteau à dénuder de précision pour monoconducteurs (robustes) de 1,5 et 2,5 mm2. Mécanisme de sertissage précis pour embouts de câble de 1,5 et 2,5 mm2. Cisailles pour une mise à longueur plane de vis en laiton et en cuivre M3,5 et M4. Dispositif de cintrage d’œillets pour conducteurs en cuivre robustes ⌀ 4, 5 et 6 mm. Branches avec gaine épaisse jusqu’à 1000 V isolées suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. Capacité de coupe et de sertissage élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Utilisation:

Idéales pour les travaux d’installations électriques − modèle coudé pour une meilleure ergonomie et une vue dégagée de la zone de travail.

Matière(s):

Acier à outils spécial, pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.