Pick Tool, Typ: 5

Artiklové číslo: 727991 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Škrabák na těsnění
Materiál nástrojová ocel
Celková délka L 150 mm
Délka čepele 80 mm
Tvar čepele Zalomené
Označení výrobce Pick Tool, Typ: 5
Barva Modrá; Stříbrná
Provedení 1K
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727991 5
EAN / GTIN 7610733276219
Číslo výrobce PB 7679.3-80 BL

Popis

Vhodné pro:

Sada Pick Tools č. 727990 vel. 5.