Pinzeta tvar AA rovná, izolovaná, Materiál: N

Artiklové číslo: 727920 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 130 mm
Provedení špičaté
Druh produktu Pinzeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727920 N
EAN / GTIN 4045197993335
Číslo výrobce 727920 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z oceli s jemnými hroty, ramena dvojitě izolovaná proti sklouznutí.
Ze speciální oceli, niklovaná.