• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Seřizovací doraz s otočnou kuličkou

Artiklové číslo: 72546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 72546
EAN / GTIN 4020772072544
Číslo výrobce 72546
L-číslo L30130 150
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

ocel potažený, rovnací šroubový stojan s rotující kuličkou, kalený v leštěném tónu. Kalená kulička.

Charakteristika:

  • Velikost: 70
  • H min: 56 mm
  • H max: 70 mm
  • F max: 30 kN
  • Hmotnost: 950 g