• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Richtschraubbock mit drehbarer Kugel

Artikel-Nr.: 72546
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72546
EAN / GTIN 4020772072544
Herstellernummer 72546
L-Nummer L30130 150
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Richtschraubbock mit drehbarer Kugel, Stahl vergütet, im Brünierton angelassen. Kugel gehärtet.

Merkmal:

  • Größe: 70
  • H min.: 56 mm
  • H max.: 70 mm
  • F max.: 30 kN
  • Gewicht: 950 g