{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka brusiva | 230 mm | |
| Délka brusiva | 280 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Brusiva | Karbid křemíku černý (SiC) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 400 mesh | |
| Specifikace | C-P68 P A | |
| Vhodné pro materiál | Hornina; dřevo; Plasty; ocel | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 724276 | |
| EAN / GTIN | 9003177242762 | |
| Číslo výrobce | 724276 | |
| L-číslo | L50140 1960 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |