Číslicový měřicí přístroj s hloubkovým měřicím můstkem, měřicí kolík na zadní straně, 0-8", hrot kulové sondy, základna 2,5"

Artiklové číslo: 7237A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 7237A
EAN / GTIN 4946368851938
Číslo výrobce 7237A
L-číslo L40700 129364
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr sestávající z číselníkového ukazatele a měřicího můstku vám nabízí následující výhody: Tvrzený, přesně broušený a lapovaný povrch měřicího můstku.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7237T
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Plochý můstek: 5
  • Přesnost: +/-0,002”
  • Zdvih: 0,2”
  • Rozsah měření: 0 - 8
  • Merici nastavec:: Kulička, R = 1,5 mm (č. 21JZA242)
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Prodloužení: 0,5, 1, 2, 4”
  • Palcová/metrická: Palce