Bezpečnostní obuv OFFICER XXB Low ESD S2, vel. 47

Artiklové číslo: 72302-47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada OFFICER
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S2
Vlastnost boty s podšívkou
Materiál vnitřní podšívka Kůže
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72302-47
EAN / GTIN 4030839315088
Číslo výrobce 72302-47
L-číslo L00790 2272
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězinová kůže
  • Kožená podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka WELLMAXX BUSINESS
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF