Držák pilníku na karoserii D.530 mm

Artiklové číslo: 72200002
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72200002
EAN / GTIN 4018754043781
Číslo výrobce 72200002
L-číslo L60010 1639

Popis

Popis:

  • Vyrobeno ze dřeva
  • Pro ploché listy

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka [mm): 530 mm
  • Hmotnost: 302 g
  • Šířka mm (b): 55 mm