Kolo s pneumatikou

Artiklové číslo: 72121G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 72121G
EAN / GTIN 4017976721095
Číslo výrobce 72121G
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé pneumatiky na plastovém ráfku vyztužené skleněnými vlákny, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 420
Velikost kola (mm): 400 x 100
Pneumatiky: Blok 4 PR
Ráfek: Plastová šedá
Ložisko kola: Válečková ložiska
Délka náboje (mm): 75 odsazení
Ø otvoru (mm): 25