{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | GHOST | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 43 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |
| Katalogové číslo | 72081-43 | |
| EAN / GTIN | 4030839317167 | |
| Číslo výrobce | 72081-43 | |
| L-číslo | L00790 2550 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |