{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída ochrany | S1 | |
| Velikost bot EU | 42 | |
| Barva | modrá | |
| Antistatické | ano | |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |
| Katalogové číslo | 720705-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839360446 | |
| Číslo výrobce | 720705-42 | |
| L-číslo | L00790 3990 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |