Dámské kalhoty WARM, 100% merino vlna XS

Artiklové číslo: 720117329699XS
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
Barva mittelgrau / schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Spodní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 720117329699XS
EAN / GTIN 7330509587355
Číslo výrobce 720117329699XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, žebrový úplet, odvod vlhkosti, 200 g/m².

Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase s logem Blåkläder

Zpracování
Dolní část nohavic s manžetami

Funkčnost
Doporučená teplota -5°C až -30°C.
Příjemné pro děti.

Popis:

  • Toto izolační dlouhé prádlo udržuje tělo v teple a suchu v chladném počasí
  • Dlouhé prádlo má pásek a je vyrobeno ze 100% vlněného materiálu Merino, který poskytuje vynikající izolační a odváděcí vlastnosti, které vás udrží v teple a suchu
  • Doporučeno pro teploty -5°C až -30°C

Servis & produktoví poradci

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří