• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Boční štípací kleště na umělou hmotu potaženo plastem 180 mm

Artiklové číslo: 72 01 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Plast
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72 01 180
EAN / GTIN 4003773046837
Číslo výrobce 72 01 180
L-číslo L70010 379
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s rovinně broušenými řeznými plochami
  • pro řezání vstřikovaných plastových dílů a zbytků vtoků podélně pod povrchem
  • hladce řeže měkké materiály, jako je olovo
  • S otevírací pružinou

Charakteristika:

  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení