Bezpečnostní sandál LASLO ESD S1P, velikost 40

Artiklové číslo: 716271-40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Serie LASLO
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 40
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Mikrofaser; Rindleder; Textil
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ano
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ano
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ano
antistatische Eigenschaften ano
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ano
Leitergrip nein
Schutzklasse S1P
Eigenschaft Schuh gefüttert
Material Innenfutter Textil
Schaftausführung Niedrig
Produktart Sandalen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 716271-40
EAN / GTIN 4030839196076
Číslo výrobce 716271-40
L-číslo L00790 1025
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LASLO" Zobrazit všechny