• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální multimetr

Artiklové číslo: 714BPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 714BPB
EAN / GTIN 3662424178214
Číslo výrobce 714BPB
L-číslo L60130 106522
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Měření vnitřního odporu baterií
  • Automatické vyhledání měřicího rozsahu
  • voltmetr: AC/DC 0–400 V
  • ampérmetr: AC/DC 0–400 mA
  • ohmmetr: 0 - 40 M
  • Test průchodnosti a diod
  • měření teploty
  • stupeň citlivosti: 0 – 99,9 %
  • Zavírací úhel
  • Otáčkoměr
  • frekvenční měřič: 1 - 200 kHz
  • Kompatibilní s klešťovým ampérmetrem 711A.P500

Charakteristika:

Technické údaje:
  • Rozměry:
    • L[cm]: 22
    • B[cm]: 13
    • H[cm]:7
    • Hmotnost v kilogramech: 0,63
    • Rozměry [DxŠxV]: 22 x 13 x 7 cm
    • Hmotnost v kilogramech: 0,63