Otočné kolečko

Artiklové číslo: 71453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Přepravní vozík
Druh produktu role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71453
EAN / GTIN 4017976714530
Číslo výrobce 71453
L-číslo L90080 1021
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer elektricky vodivý). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Neznačkové pneumatiky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Velikost kol (mm): 160 x 40
Pneumatiky: TPE-ESD
Celková výška (mm): 196
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11