Damen Průmyslové pracovní kalhoty Stretch C36

Artiklové číslo: 714418328699C36
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 36
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 714418328699C36
EAN / GTIN 7330509763001
Číslo výrobce 714418328699C36
L-číslo L00980 3415

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na nohavicích s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
Vnitřní kapsy s kapsou na zip
Zadní kapsa, jedna s klopou

Vrchní úprava
Prodlužovací prvek ve spodní části

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
2směrně strečový, neškrábe

Detaily
Plastový poklopec na zip
Elastický v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky, skryté knoflíky
D-kroužek

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Praní
Prací prostředky EN ISO 15797

Popis:

  • Tyto dámské kalhoty jsou součástí nové průmyslové kolekce strečových pracovních oděvů Blåkläder
  • Tyto kalhoty vhodné pro průmyslové prádlo, které neškrábou, jsou kompletně vyrobeny z dvousměrně strečové tkaniny a mají elastický pas pro ještě pohodlnější nošení
  • Kryté prvky zahrnují vnitřní kapsu na pravítko, bezpečnostní kapsa na zip a patentky, díky nimž jsou tyto kalhoty vysoce spolehlivé pro nošení při práci v prostředí s citlivými povrchy
  • Reflexní lemování zajišťuje v případě potřeby dodatečnou viditelnost