Ploché zaoblené kleště, zahnuté, chromované, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 713661 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché zaoblené kleště
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Celková délka L 200 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 69 mm
Povrch chromované
S otevírací pružinou ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Úhel, zalomené 40 stupně
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Černá; Stříbrná
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Norma DIN ISO 5745
Hmotnost celkem 192 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Číslo výrobce 195A.20CPE
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Čelisti a kloub chromované, se silnostěnnými návleky. Bezúnavová plastová otevírací pružina. Čelisti se štěrbinou, na vnitřní straně zdrsněné. Břity induktivně kalené, vhodné pro tvrdé a měkké dráty.

Výhoda:

Kompatibilní se zajištěním proti pádu Facom SLS (Safety Lock System) k zajištění nářadí při pracích ve velké výšce a k ochraně před padajícími nástroji.

Norma:

DIN ISO 5745