Zaobljena telefonska kliješta,kromirana 200 mm

Artikl br.: 713661 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 69 mm
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Broj proizvođača 195A.20CPE

Opis

Izvedba:

Čeljusti i zglob kromirani, s navlakama jakih stjenki. Smanjen umor pri radu zahvaljujući plastičnoj opruzi za otvaranje. Narovašenje čeljusti s konkavnim dijelom. Rezne oštrice indukcijski kaljene, prikladne za tvrdu i meku žicu.

Prednost:

Kompatibilno s ″Facom″ opremom za zaštitu od pada SLS (Safety Lock System) u svrhu osiguravanja alata kod rada na velikim visinama i za zaštitu od padajućeg alata.

Standard:

DIN ISO 5745