{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | IMPULSE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| Velikost EU | 47 | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | Mikrovlákno | |
| Materiál podrážky | Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Plast | |
| Uzavřená oblast paty | ne | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ne | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Podrážka vhodná na žebříky | ne | |
| Třída ochrany | S1 | |
| Vlastnost boty | Vhodné pro ortopedické vložky; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu | |
| Provedení stopky | Nízký | |
| Druh produktu | Boty |
| Katalogové číslo | 71245-47 | |
| EAN / GTIN | 4030839261569 | |
| Číslo výrobce | 71245-47 | |
| L-číslo | L00790 2360 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |