Čtyřrychlostní akumulátorový vrtací šroubovák v uživatelské sadě,,ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set

Artiklové číslo: 71161566000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71161566000
EAN / GTIN 4014586900735
Číslo výrobce 71161566000
L-číslo L00020 110479
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 4-stupňová celokovová převodovka.
  • S otáčkami až 4 min-1 pro optimální rychlost řezání v kovu pro každý otvor od 1,5 do 8 mm.,Největší rozmanitost použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční použití při vrtání, jádrovém vrtání, vrtání s příklepem, zahlubování a šroubování.,Rychlá výměna nástavců QuickIN mezi aplikacemi do kovu a dřeva během několika sekund bez použití nářadí pouze s jedním strojem.,Velmi bezpečná práce.
  • Kontrola zpětného rázu zastaví stroj,Větší kontrola díky výsuvné přídavné rukojeti.
  • Bezkartáčový, výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 3 % vyšší účinností umožňuje delší životnost, vysoké krouticí momenty až do max. 13 Nm, celokovové sklíčidlo vrtačky QuickIN (12 Nm) s upínacími čelistmi s karbidovými hroty a vysokou upínací silou,Elektronické nastavení krouticího momentu (15+1).,Intuitivní ovládací panel se stmívatelnou LED diodou pro dokonalé osvětlení pracovní plochy v závislosti na materiálu.,Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene.,Sada příslušenství QuickIN v i-BOXXu sestávající ze 7 kusů příslušenství QuickIN.: 1 držák bitů 1/4″, 1 nástrčný adaptér 1/2″, 1 závitořezný nástavec, závitořezné kleštiny 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava.
  • Vložka skříně i-BOXX nabízí další prostor pro další příslušenství QuickIN. 1 x 4 mm šrouby bez předvrtání. 1 4 šrouby (5 x 4 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah) umožňuje rozhraní AMPShare. komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě,Inovativní funkce opakovaného šroubování umožňuje šroubování do dřeva při snížené rychlosti pro perfektní pracovní výsledky.,Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátory AMPShare.,Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku