• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Safety-Walk™ Extra Strong (typ 4)

Artiklové číslo: 7100342823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100342823
EAN / GTIN 50068060162439
Číslo výrobce 7100342823
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vhodné pro všechny aplikace, kde je vyžadována dobrá dlouhodobá odolnost proti skluzu při těžkém zatížení a těžké kontaminaci, např. nákladní automobily, stavební stroje, kolejová vozidla. Odolnost proti prokluzu podle DIN 51130: R 13. Chování při požáru podle EN 13501 1: BFL s1. Speciální šířky a délky, stejně jako lisované díly na vyžádání.

Výhoda:

  • Protiskluzové krytiny pro extrémně namáhané a silně frekventované oblasti
  • Protiskluzové, i když silně znečištěné
  • Přilne téměř ke všem hladkým, uzavřeným povrchům
  • Snadná a rychlá instalace
  • Lze odstranit, aniž by došlo ke ztrátě vlastností tření
  • K dispozici v rolích nebo lisovaných dílech
  • Vhodné pro zemědělské a lesnické vybavení, silniční stavby, stavebnictví, nákladní automobily, traktory, stavební stroje, jeřáby a stavební stroje
  • Extrémně stabilní a odolné proti roztržení
  • Testováno podle normy DIN 5510
  • Přilne téměř ke všem hladkým, uzavřeným povrchům
  • Snadná a rychlá instalace