• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Protecta® Šňůra tlumící pád, elastický popruh, dvouvláknová, 1,50 m, 1260348

Artiklové číslo: 7100336230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100336230
EAN / GTIN 00068060857958
Číslo výrobce 7100336230
L-číslo L01130 113812
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Šňůra 3M™ Protecta® absorbující nárazy pro širokou škálu aplikací. Pokud hledáte vhodné řešení, můžete se spolehnout na 3M™ Protecta®, který je vyroben z odolného a otěruvzdorného popruhu s řadou typů připojení, délek a různých pramenů.

Výhoda:

  • Pomocí lanyardů 3M™ Protecta®, které absorbují pád, zkombinujte se svazkem 3M™ pro zachycení pádu jako součást kompletního systému ochrany proti pádu
  • Chráněné štítky zůstávají čitelné a neporušené po celou dobu životnosti výrobku
  • CE certifikováno podle normy EN 355
  • Šňůrka absorbující energii bezpečně absorbuje váš pád a snižuje dopad na vaše tělo
  • Verze svářeče je vyrobena z ohnivzdorné tkaniny Nomex®/Kevlar®, která chrání tlumič před popáleninami.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku