• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Finesse-it™ Premium pěnový leštící kotouč

Artiklové číslo: 7100335995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nuanță, roz Roz antic
Denumirea producătorului 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad
Culoarea Růžová
Suport de material abraziv Plsť
Grad de fineţe extra jemný
Material plast
Compatibilitatea materialelor Plast
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Tip produs Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100335995
EAN / GTIN 50068060111154
Číslo výrobce 7100335995
L-číslo L01130 113781
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Descripción:

3M ha desarrollado la línea de almohadillas de espuma para hacer frente a la composición química única de las tecnologías de pintura y revestimientos transparentes en evolución. Las almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium han sido desarrolladas para durar más tiempo entre cambios que las almohadillas de espuma 3M™ Finesse-it™ Advanced y, a la vez, ofrecer acabados uniformes y repetibles una y otra vez. Esto las hace ideales para los pasos de acabado final y extrafino de los barnices y para eliminar arañazos de lijado o marcas de remolinos de pasos de acabado anteriores. La gama de almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium ofrece formulaciones diversas que ofrecen distintas agresiones. Están disponibles en dos opciones de superficie, la opción de cara enrollada, que dispone de suficiente superficie de contacto sin exceso de acumulación de calor, o la opción de cara plana, que proporciona un 100 % de contacto para obtener el máximo corte y un funcionamiento suave. Para obtener resultados óptimos, combínelas con los pulimentos 3M™ Finesse-it™ para conseguir acabados OEM satinados, semibrillantes o de alto brillo en revestimientos de madera, automoción, marinos y aeroespaciales.

Ventaja:

  • DURADERAS Y UNIFORMES: Desarrolladas para un uso prolongado entre cambios con acabados fiables y repetibles.
  • ACABADO EXTRAFINO: Ideales para los pasos finales y de acabado extra sobre barniz transparente.
  • REDUCEN LAS TAREAS DE REPINTADO: Reparan los revestimientos sin volver a pintarlos.
  • CAMBIOS DE ALMOHADILLA RÁPIDOS Y SENCILLOS: El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite cambiar fácilmente las almohadillas y ayuda a optimizar el tiempo de actividad de las herramientas.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku