Nabíjecí kabel 3M™ Peltor ™

Artiklové číslo: 7100329965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100329965
EAN / GTIN 04064035167592
Číslo výrobce 7100329965
L-číslo L01130 112371
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Společnost 3M™ Peltor ™ je dnes založena jako přední světová značka řešení ochrana sluchu a komunikací. S výrobními závody v několika zemích, včetně USA, nabízí 3M PELTOR inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví po celém světě, včetně elitních speciálních jednotek a vymáhání práva. Značka PELTOR je robustně vyráběna pro profesionální použití. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak řešení PELTOR pro ochranu vašich zaměstnanců chrání a zároveň zvyšuje produktivita.

Výhoda:

  • Nabíjecí kabely baterie
  • Lze použít s řadou náhlavních souprav 3M™ Peltor ™ ochrana sluchu od společnosti šířka
  • Určeno pro použití s bateriemi
  • Náhradní díl 3M™ Peltor ™

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku