Popis:
S náhlavními soupravami 3M™ Peltor ™ CH-3 s PTT-adaptéry můžete chránit svůj sluch při poslechu konverzací. Tyto náhlavní soupravy Push-to-Talk (PTT) jsou vybaveny reproduktorovým systémem CH-3, který je optimalizován pro frekvenci řeči v hlučném prostředí a splňuje požadavky na účinnost dnešních digitálních zařízení. Kabelový systém FLX2 zajišťuje jednoduché a spolehlivé připojení a moderní design kapslí nabízí vysoký komfort a vysoký útlum. Kromě toho jsou tyto náhlavní soupravy vybaveny mikrofonem s potlačením šumu IP68 optimalizovaným pro hlučné prostředí. Všechny kritické součásti jsou důkladně testovány a lze je snadno vyměnit bez speciálních nástrojů. To přispívá k nízkým nákladům na údržbu. K dispozici s čelenkou, nákrčník nebo přilbou. K dispozici jako standardní model v jasně žluté nebo jako znamení schválení pro nebezpečné oblasti (ochrana proti výbuchu) v jasně modré barvě.
Výhoda:
- Náhlavní soupravy pro komunikaci Push-to-Talk (PTT) s ochranou sluchu
- Reproduktory optimalizované pro použití v hlučném prostředí
- Přídavné zástrčky FLX2 pro snadné přizpůsobení požadovanému řešení
- Mikrofon s funkcí potlačení šumu IP68
- K dispozici s čelenkou, nákrčník nebo přilbou
Doporučení:
- Zemědělství, montáž, demolice, elektrika, údržba zařízení, provoz strojů, rekonstrukce