3M™ Flexibilní diamantový ruční pilník 6210J, M125, vzor 18, černý, 44,5 mm x 12,7 mm, NO 3

Artiklové číslo: 7100325460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325460
EAN / GTIN 00068060666963
Číslo výrobce 7100325460
L-číslo L01130 113803
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro odstraňování otřepů a dokončování neželezných kovů, jakož i kamene, skla a keramika použijte flexibilní diamantový ruční pilník 3M™ 6210J. Naše ruční pilníky jsou vybaveny diamantovými minerály, které umožňují ostrý a rychlý řezný pohyb, a plastová rukojeť je robustní, lehká a ergonomicky tvarovaná pro comfort. Jsou barevně kódovány podle odrůdy, aby se snížily chyby v sekvenci různých odrůd.

Výhoda:

  • Ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů
  • K dispozici v řadě stupňů přizpůsobených různým požadavkům projektu
  • Přenosné abrazivo umožňuje dokončování v těžko přístupných oblastech
  • Tvarované, ruční pěnové nosiče, ergonomicky navržené pro lepší comfort
  • Diamantový vzor s otevřenou tečkou umožňuje únik usazenin a čipů, což umožňuje minerály rychle a ostře řezat

Doporučení:

  • Pro použití s neželeznými kovy, kamenem, sklem a keramika

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku