{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Šířka brusiva |
100 mm
|
|
| Délka brusiva |
50 000 mm
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Film
|
|
| Označení výrobce |
3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Brusný pás
|
|
| Velikost jádra (mikrometry) |
60 µm
|
|
| vhodné pro materiál |
hliník; ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Vhodné k |
Brusky na plochy
|
|
| Vlastnosti |
Chladicí povlak
|
| Katalogové číslo | 7100325368 | |
| EAN / GTIN | 00638060632277 | |
| Číslo výrobce | 7100325368 | |
| L-číslo | L01130 113779 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |