3M™ Diamond Grade™ prizmatické značení vozidel 4083-33

Artiklové číslo: 7100324736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada Diamond Grade
Označení výrobce Diamond Grade™ DG³ reflektierende Folie 4083-33 Chevron; Diamond Grade™ prismatische Fahrzeugmarkierung 4083-33
Barva žlutá; Zelená; červená
Šířka 200 mm
Počet štítků/nálepek 1 ks
Druh produktu Nálepka
Tvar Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Ks
Materiál PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100324736
EAN / GTIN 08887862976603
Číslo výrobce 7100324736
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4083-33 Chevron je určena pro nouzová vozidla, jako jsou hasičské vozy.
  • Vytištěno červeně na fluorescenční žluté/zelené, s 100 mm červeným chevronem v úhlu 45°
  • 100mm proužky Fluo Yellow Green a 100mm červené tištěné proužky v úhlu 45°
  • Bílé neprůhledné lepidlo pokrývá podkladový povrch
  • 3M™ Diamond Grade™ má velmi vysoké hodnoty retroodrazivosti i při velmi malých úhlech
  • 4083-33 poskytuje vynikající odraz a jas v pruhovaných pruzích se žlutozelenou/červenou barvou podle DIN 14502-3
  • Třída B Francouzská homologace TPESC B 017192 vytištěna s číslem francouzského zkušebního ústavu podle NIT 273:2006 ″TPESC B 07192 3M″