Zařízení 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ pro asistovanou záchranu

Artiklové číslo: 7100317921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100317921
EAN / GTIN 03660570048634
Číslo výrobce 7100317921
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ nabízí řadu příslušenství pro asistovanou záchranu, které jsou kompatibilní se záchrannými a záchrannými zařízeními 3M pojistka proti pádu.

Výhoda:

  • Kompatibilní se záchrannými a záchrannými zařízeními 3M
  • Pro rychlou a bezpečnou evakuaci osob
  • Existuje celá řada podporovaných záchranných zařízení
  • Možnosti jsou k dispozici pro různé nouzové scénáře

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku