3M™ DBI-SALA® zvedací rameno pro stísněné prostory, dlouhé, velkokapacitní, 8000111

Artiklové číslo: 7100313957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100313957
EAN / GTIN 00840779188239
Číslo výrobce 7100313957
L-číslo L01130 113097
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte ramena 3M™ DBI-SALA® se základnami 3M™ DBI-SALA® jako součást záchranného a podpůrného pracovního systému pro práci v omezeném prostoru. Tento systém kladkostrojů je vyroben převážně z extrudovaného hliníku a je opatřen práškovou barvou v lesklé černé a poutavé zelené barvě. Systém má modulární konstrukci a lze jej rozložit na několik částí pro snadnou přepravu a skladování. Modulární konstrukce rovněž zajišťuje bezproblémovou zaměnitelnost systémů ramen s dlouhým a krátkým dosahem. Rameno jeřábu je výškově i šířkově nastavitelné a je bezpečně zajištěno pojistnými kolíky. Samonavíjecí lana na šroubech zabraňují přetržení lan nebo vzniku záchytných bodů. Díky nové konstrukci je možné nastavit výšku zvedáku dvakrát rychleji než u předchozích modelů 3M™ DBI-SALA®. Se čtyřmi nezávislými kotevními body a certifikací EN 795:2012 pro ochranu proti pádu. Je vhodný pro použití jako kotevní zařízení až dvěma osobami současně, z nichž každá váží 140 kg, v souladu s požadavky normy CEN/TS 16415:2013. Schopnost manipulace s materiálem je zajištěna splněním požadavků směrnice o strojních zařízeních pro zdvihací příslušenství poháněné lidskou silou podle 2006/42 ES. Nosnost je až 205 kg u mobilních podstavců a až 340 kg u pevných podstavců ve spojení s vhodným vybavením. Lze použít jako záchranné zvedací zařízení v souladu s normou EN 1496:2012 ve spojení se schváleným záchranným zařízením 3M. Všechny základny 3M™ DBI-SALA® HC jsou určeny k použití v kombinaci se stožáry 3M™ DBI-SALA® Davit HC a společně tvoří dokonale sladěný záchranný a pracovní systém pro stísněné prostory. Při vstupu do stísněných prostor je důležité, aby vybavení fungovalo dokonale a rychle. Společnost 3M vám nabízí ucelený sortiment záchranných a vyprošťovacích zařízení, která jsou již desítky let vyzkoušena v praxi.

Výhoda:

  • Ramena krátkého a dlouhého dosahu/odsazená ramena, spodní stožár a kompletní systémy
  • Integrovaný kotevní bod sloupu 22 kN
  • pojistka proti pádu ve všech polohách ofsetového sloupu davitu
  • V kombinaci s 1 nebo 2 spodními nástavci stožáru
  • Vestavěný sekundární kotevní bod pro pojistka proti pádu
  • Vestavěné primární a sekundární vodicí kladky
  • Nastavení pomocí aretace a otočného knoflíku
  • Lehká, robustní konstrukce z materiálu hliník
  • Použití s přenosnými a trvalými základnami HC (High kapacita) 3M™ DBI-SALA®

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku