Postroj 3M™ Protecta® s rychloupínací sponou, s bederní podložkou, poutko na nářadí, červený, XL, AB051346

Artiklové číslo: 7100309234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100309234
EAN / GTIN 03660570020128
Číslo výrobce 7100309234
L-číslo L01130 113464
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pracujte s vámi, ne proti vám. Tetheru 3M™ Protecta® jsme navrhli tak, aby byla pro uživatele pohodlná a účinná jako ochrana proti pádu. Lehké pěnové polstrování zvyšuje ochranu a poskytuje pohodlí pracovníkovi při naklánění směrem ven. Vestavěné pevné kroužky umožňují provádět polohovací šňůru, což umožňuje přesné a pečlivé polohování potřebné pro práci s utěsněním. Naše pracovní pásy jsou vyrobeny z odolných materiálů a montážních dílů, které jsou odolné proti korozi a odolávají drsnému prostředí. 3M je součástí vašeho systému ochrany proti pádu, ať už vás práce zavede kamkoli, a má bezpečnostní vybavení pro vytvoření systému ochrany proti pádu, který splňuje různé pracovní požadavky. Tato řešení jsou navržena tak, aby chránila vás a vaše zaměstnance, abyste mohli pracovat co nejlépe.

Výhoda:

  • 2 ergonomické kroužky pro boční polohování
  • Lze použít k nošení brašny na nářadí
  • Nastavitelná přezka
  • Zadní podložky