3M™ Fólie na štítky 7909S, kartáčovaná stříbrná, 508 mm x 686 mm

Artiklové číslo: 7100307925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál Polyester
Délka 686 mm
Šířka 508 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100307925
EAN / GTIN 04064035125219
Číslo výrobce 7100307925
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Je vybaven lepidlem 3M™ 350, které je určeno pro trvalou přilnavost k plastům s nízkou nebo vysokou povrchovou energií, strukturovanými a tvarovanými povrchy, práškovými povlaky a mírně mastnými kovovými povrchy.

Výhoda:

  • Ochranný kryt má vlastnosti rovinnosti a umožňuje snadné zpracování plechu
  • Zadní strana ochranného krytu není potisknutelná
  • UL (číslo souboru MH11410) a schváleno skupinou CSA (číslo souboru 99316)
  • Uznány UL a CSA

Doporučení:

  • Používejte materiály značky 3M výkon pro automobilový průmysl, elektroniku, zdravotnické prostředky, venkovní zařízení Power, zdravotnictví, bezpečnost, státní správu, osobní péči, rekreační vozidla, letecký průmysl, dopravu, balení, výrobu pěny a obecné průmyslové trhy
  • Používá se pro sledování čárového kódu, sledování a sledování, termotransferové etikety, variabilní tisk informací (VIP), značky a štítky s pokyny, varovné štítky, dlouhotrvající nálepky, ochranu povrchu a maskování, přelaminování, UV ochranu, označení neoprávněné manipulace, zničitelné štítky, PRÁZDNÉ zprávy, kontrolu podvodů, laminování, lepení a digitální grafiku oken