• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind hrubovací kotouč, 95508, 36+, T27, 100 mm x 4,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/pack, 20/pack

Artiklové číslo: 7100305450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100305450
EAN / GTIN 04064035079055
Číslo výrobce 7100305450
L-číslo L01130 112543
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Modely 3M™ Cubitron™ 3 Cut a Grind hrubovací kotouč poskytují výkon nové generace s více než 100 lety inovací 3M v kovozpracování. Stejně jako ostatní průmyslové brusiva 3M je tento kotouč určen pro různé aplikace, včetně broušení a řezání nejtvrdších kovů. Je také navržen tak, aby poskytoval lepší výkon při vysokých rychlostech. Proto je rozhodující nástroj, který udržuje rychlost. Naplno si svůj potenciál zrealizujeme kombinací s výkonným a odolným 3M úhlové brusky pro lepší výkon a odolnost v náročných průmyslových podmínkách. Vždy nezapomeňte použít ochranný kryt nástroje a nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou na disku. 3M má vše, co potřebujete k tomu, abyste vybavili své zaměstnance špičkovými řešeními v oboru, takže vy a váš tým jste připraveni na každou výzvu, které čelíte.

Výhoda:

  • VÍCE FUNKCÍ: Používá se jako hrubovací kotouč i řezný kotouč, takže je ideální pro řezání, broušení, injektáž a další.
  • ZVÝŠENÁ RYCHLOST: Poskytuje až o 5 % vyšší rychlost řezu ve srovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II, čímž se zkrátí čas a tlak potřebný k dokončení úlohy.
  • STABILNÍ, VYZTUŽENÝ, PRYSKYŘIČNÝ KOTOUČ: Určeno pro hrubování a řezný kotouč na nerezovou ocel a konstrukční ocel.
  • ZLEPŠENÁ POUŽITELNOST: Revidovaná kompozice poskytuje lepší rovnováhu a hladší aplikaci při zachování vynikajícího výkonu pro snížení přepracování a zlepšení kvality povrchu.
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Navrženo tak, aby vydrželo déle než přední konkurenti.
  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna a technologii molekulárního lepení, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých hrotů zrna.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku