Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Standard, 650 ml, 200 μm, 26000

Réf.: 7100298662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série PPS™ 2.0
Référence fabricant 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Emballage Carton
Matériau corps plastique
Largeur totale 200 mm
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Pour produit de nettoyage
Caractéristiques fonction de pulvérisation à 360°; avec vernier

Identification et classification

Référence article 7100298662
EAN / GTIN 04054596313279
Réf. fabricant 7100298662
Article hors catalogue L01130 110992
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les kits PPS™ 3M™ 2.0 contiennent 50 couvercles jetables avec filtres de 200 microns ou 125 microns, 50 poches jetables, 1 godet réutilisable et 32 bouchons d'étanchéité. Ils sont parfaits pour mélanger, filtrer et pulvériser dans n'importe quelle direction (rotation à 360°) et pour l'étanchéité et la protection des matériaux pulvérisables. Les tailles de couvercle et de poche incluent : Mini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 200 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation d’un panneau Mini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 400 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 2 panneaux Mini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 650 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 3 panneaux Kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0 grande taille, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 850 ml - idéal pour la réparation de 4 panneaux

Avantage(s):

  • Système de coupelles jetables 3M plus propre : PPS™ 3M™ Série 2.0 est une solution complète de godet de pulvérisation jetable pour mélanger/mesurer, filtrer et pulvériser
  • Une taille de godet pour chaque réparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
  • Bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
  • Les godets rigides réutilisables disposent de fenêtres transparentes pour permettre un remplissage plus facile en saisissant la protection et en enlevant le couvercle
  • Comprend un nouveau godet avec chaque kit de couvercles et revêtements
  • Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.