3M™ Nomad™ Terra 8200 protiprašná rohož, černá, 914 mm x 9 m, 1 rohož / krabice

Artiklové číslo: 7100284035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100284035
EAN / GTIN 00048011060255
Číslo výrobce 7100284035
L-číslo L01130 111079
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zabraňte znečištění a vlhkosti ve vysokofrekvenčních oblastech pomocí rohože pro zachycování nečistot na stroji 3M™ Nomad™ Terra 8200. Naše bedna škrabka je vhodná pro silně frekventované vnitřní a venkovní prostory, stejně jako pro podlahové výklenky. Skládá se z vysoce kvalitních vinylových lišt s vynikající odolností proti stlačení. Otevřená konstrukce bez zad umožňuje průchod nečistot a vlhkosti rohoží a není do budovy přenášen botami. Absorbované nečistoty lze snadno odsát nebo umýt hadicí, což usnadňuje čištění.

Výhoda:

  • BezBackless škrabka na nohy pro silně frekventované oblasti
  • Vysoce kvalitní vinyl, který nabízí vynikající odolnost proti kompresi
  • Bezpáteřní, otevřená konstrukce rohože umožňuje průchod vody a nečistot tak, aby již nebyly viditelné
  • Zachycené nečistoty lze snadno nasát
  • Otevřená netkaná struktura odstraňuje, zachycuje a skrývá nečistoty
  • Pružné popruhy čistí podrážky obuvi
  • Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu PVC
  • Odolný proti oleji
  • Surefooted

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní prostory s vysokou četností chůze