• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Připojovací kabel a napájecí zdroj s napájecím adaptérem

Artiklové číslo: 7100276642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100276642
EAN / GTIN 04064035042417
Číslo výrobce 7100276642
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dodáme Power pro váš elektrický excentrická bruska 3M™ s kabely Power 3M™ a napájením Power. Naše kabely a příslušenství Power jsou k dispozici v délkách 3,66 m nebo 7,32 m.

Výhoda:

  • UL-schválení
  • K dispozici v délce 3,66 m.
  • K dispozici v délce 7,32 m.
  • Napájecí zdroj Power 28436 je dodáván s Power síťovýPower síťový kabel
  • Disk lze použít pro mokré i suché aplikace

Doporučení:

  • Pro použití s elektrickými náhodnými oběžnými bruskami 3M™

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku